曜日別特売
55204650 足付5寸 角珍味箱 福井クラフト 05227446

55204650 足付5寸 角珍味箱 福井クラフト 05227446
55204650 足付5寸 角珍味箱 福井クラフト 05227446

足付5寸 角珍味箱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4656-20注文コード05227446品番55204650
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):65mm●重量:335g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4656-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする