55204676 5寸 長手すかし盛器 福井クラフト 05227516

5寸 長手すかし盛器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4656-28注文コード05227516品番55204676
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):72mm●重量:158g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4656-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする