福井クラフト
55角すかし盛器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4656-29
注文コード
05227525
品番
50028825
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):167mm●サイズ(D):167mm●サイズ(H):67mm●重量:238g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4656-29