55204685 7寸 長角すかし箱 福井クラフト 05227629

55204685 7寸 長角すかし箱 福井クラフト 05227629
55204685 7寸 長角すかし箱 福井クラフト 05227629

7寸 長角すかし箱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4656-42注文コード05227629品番55204685
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●サイズ(W):210mm●サイズ(D):97mm●サイズ(H):70mm●重量:270g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4656-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする