福井クラフト
5寸 布目丸すかし盛器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4656-47
注文コード
05227656
品番
51272250
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):158mm●サイズ(H):47mm●重量:256g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4656-47