福井クラフト
6寸 角山路盛器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4656-66
注文コード
05227796
品番
51272236
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):190mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):40mm●重量:245g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4656-66