福井クラフト
6.5寸 長角珍味箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4656-82
注文コード
05227918
品番
15820410
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(D):148mm●サイズ(H):50mm●重量:272g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4656-82