55001710 6.5寸 長角珍味箱 福井クラフト 05227927

55001710 6.5寸 長角珍味箱 福井クラフト 05227927
55001710 6.5寸 長角珍味箱 福井クラフト 05227927

6.5寸 長角珍味箱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4656-84注文コード05227927品番55001710
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●サイズ(W):200mm●サイズ(D):148mm●サイズ(H):50mm●重量:272g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4656-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする