曜日別特売
55204845 足付ツボツボ盛箱 親 福井クラフト 05228110

足付ツボツボ盛箱 親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4657-10注文コード05228110品番55204845
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●サイズ(W):240mm●サイズ(D):156mm●サイズ(H):70mm●重量:310g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4657-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする