福井クラフト
足付ツボツボ盛箱 親
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4657-12
注文コード
05228119
品番
55204855
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):156mm●サイズ(H):70mm●重量:310g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4657-12