51140910 イカダ珍味箱 福井クラフト 05228128

イカダ珍味箱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4657-13注文コード05228128品番51140910
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●サイズ(W):235mm●サイズ(D):145mm●サイズ(H):42mm●重量:228g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4657-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする