福井クラフト
イカダ珍味箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4657-14
注文コード
05228137
品番
51030890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,750
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(D):145mm●サイズ(H):42mm●重量:228g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4657-14