55000960 双輪盛器 福井クラフト 05228591

55000960 双輪盛器 福井クラフト 05228591
55000960 双輪盛器 福井クラフト 05228591

双輪盛器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4657-62注文コード05228591品番55000960
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(D):96mm●サイズ(H):36mm●重量:127g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4657-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする