福井クラフト
双輪盛器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4657-65
注文コード
05228600
品番
55000990
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):96mm●サイズ(H):36mm●重量:127g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4657-65