曜日別特売
51272167 富士型三点前菜皿 福井クラフト 05228916

富士型三点前菜皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4658-04注文コード05228916品番51272167
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●サイズ(W):255mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):35mm●重量:137g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4658-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする