福井クラフト
結城盛箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05229029
品番
50024163
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):103mm●サイズ(H):46mm●重量:155g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4658-20