福井クラフト
3寸 大和重 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4658-51
注文コード
05229230
品番
50025870
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):91mm●サイズ(D):91mm●サイズ(H):11mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4658-51