50025835 3寸 大和重 親 福井クラフト 05229239

50025835 3寸 大和重 親 福井クラフト 05229239
50025835 3寸 大和重 親 福井クラフト 05229239

3寸 大和重 親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4658-46注文コード05229239品番50025835
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
仕様●サイズ(W):91mm●サイズ(D):91mm●サイズ(H):45mm●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4658-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする