曜日別特売
55204865 ABS尺4 長手盛台 福井クラフト 05229291

55204865 ABS尺4 長手盛台 福井クラフト 05229291
55204865 ABS尺4 長手盛台 福井クラフト 05229291

ABS尺4 長手盛台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4658-54注文コード05229291品番55204865
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●サイズ(W):410mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):25mm●重量:585g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4658-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする