55005970 7.5寸 つば付き長角皿 福井クラフト 05229415

55005970 7.5寸 つば付き長角皿 福井クラフト 05229415
55005970 7.5寸 つば付き長角皿 福井クラフト 05229415

7.5寸 つば付き長角皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4658-71注文コード05229415品番55005970
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):132mm●サイズ(H):20mm●重量:136g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4658-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする