41321080 7.5寸 つば付き長角皿 福井クラフト 05229440

7.5寸 つば付き長角皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4658-73注文コード05229440品番41321080
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):132mm●サイズ(H):20mm●重量:136g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4658-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする