福井クラフト
7.5寸 つば付き長角皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4658-74
注文コード
05229449
品番
41321070
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):132mm●サイズ(H):20mm●重量:136g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4658-74