EA308 アイビーム形ストレートエッジ 呼び寸法3500 大菱計器製作所 05229646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイビーム形ストレートエッジ 呼び寸法3500

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05229646 品番EA308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。ヒズミの少ないIタイプになっております。精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。1500mm以上の製品には持ちやすいように取って用の長穴を設けてあります。 真直・平行度(μm): 80 質量(kg): 65

種別アイビーム型 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)3540×140×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする