曜日別特売
41321270 7.5寸 角つば付皿用敷マット 福井クラフト 05229677

7.5寸 角つば付皿用敷マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4658-98注文コード05229677品番41321270
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
仕様●サイズ(W):170mm●サイズ(D):170mm●材質:ポリ塩化ビニールアズワン品番68-4658-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする