40421110 34cm 渕布目長角皿 福井クラフト 05229729

34cm 渕布目長角皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4659-04注文コード05229729品番40421110
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●サイズ(W):337mm●サイズ(D):171mm●サイズ(H):35mm●重量:282g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4659-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする