福井クラフト
34cm 渕布目長角皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4659-05
注文コード
05229738
品番
40410330
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):337mm●サイズ(D):171mm●サイズ(H):35mm●重量:282g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4659-05