鋳鉄製櫛形ストレートエッジ A級

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05229777 品番 EJ101
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。精度面の保護用に木製のフタが付属しております。 真直・平行度(μm): 4 質量(kg): 4

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×90×55 種別櫛形 呼び寸法500 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする