鋳鉄製櫛形ストレートエッジ A級

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05229813 品番 EJ105
参考基準価格(税別)¥493,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。精度面の保護用に木製のフタが付属しております。 真直・平行度(μm): 8 質量(kg): 55

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1500×275×75 種別櫛形 呼び寸法1500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする