鋳鉄製櫛形ストレートエッジ B級

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05229865 品番 EJ202
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

・材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。
・工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。精度面の保護用に木製のフタが付属しております。 真直・平行度(μm): 19 質量(kg): 10

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)750×140×60 種別櫛形 呼び寸法750 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする