福井クラフト
耐A Φ240双輪丸皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4659-51
注文コード
05230079
品番
50001150
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):242mm●サイズ(H):21mm●重量:222g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4659-51