曜日別特売
FA104 平形直角定規 JIS1級 焼入品 大菱計器製作所 05230495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平形直角定規 JIS1級 焼入品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さ(mm)5
長片の全長(mm)150
内容量1個注文コード05230495品番FA104
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。

長片の全長(mm)150底面の全長(mm)100厚さ(mm)5幅(mm)25質量(kg)0.2種類平形直角定規直角度(mm)±18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする