※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平形直角定規 JIS1級 焼入品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05230522 品番 FA108
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。

長片の全長(mm)400 底面の全長(mm)200 厚さ(mm)8 幅(mm)40 質量(kg)1.5 種類平形直角定規 直角度(mm)±30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする