※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平形直角定規 JIS2級 非焼入品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05230617 品番 FB104
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。

長片の全長(mm)150 底面の全長(mm)100 厚さ(mm)5 幅(mm)25 質量(kg)0.2 種類平形直角定規 直角度(mm)±35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする