※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平形直角定規 JIS2級 非焼入品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05230635 品番 FB107
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。

長片の全長(mm)300 底面の全長(mm)200 厚さ(mm)6 幅(mm)30 質量(kg)0.6 種類平形直角定規 直角度(mm)±50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする