※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05230714 品番 FC102
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。

長片の全長(mm)100 底面の全長(mm)75 短片の厚さ(mm)12 質量(kg)0.15 種類台付直角定規 直角度(μm)±15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
実用のスコヤなどの校正に

実測の書類が付いてくるので購入した物のある程度の精度と直角の内角か外角かどちらに傾いているのかがわかるだけでもありがたいです。
「JIS1級の精度は〜」だけしか書かれていない製品もありますので。
精度を求めればきりがありませんが自分が使う範囲では必要十分のお品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする