ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の リーマ
ヤマト(切削工具)の 超硬リーマ
リーマ 超硬付 T柄 MR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(inch)
7/8
刃長(mm)
60
全長(mm)
240
注文コード
05230758
品番
MR7/8
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
60
全長(mm)
240
テーパーNo.
MT2
材質
G2
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
刃径(inch)
7/8