福井クラフト
28cm タービンプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4660-21
注文コード
05230815
品番
75020240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(H):16mm●重量:282g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4660-21