75020350 耐熱28cm ムーンプレート 福井クラフト 05230858

耐熱28cm ムーンプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アズワン品番68-4660-29注文コード05230858品番75020350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
仕様●サイズ(W):280mm●サイズ(H):16mm●重量:280g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4660-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする