75020390 耐熱28cm ムーンプレート 福井クラフト 05230919

耐熱28cm ムーンプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4660-35注文コード05230919品番75020390
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●サイズ(W):280mm●サイズ(H):16mm●重量:280g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4660-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする