台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05231082 品番 FD104
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。

長片の全長(mm)150 底面の全長(mm)100 短片の厚さ(mm)18 質量(kg)0.35 種類台付直角定規 呼び寸法(mm)150 直角度(mm)±35 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05231116
2013-10-02
用途:
精度確認

このような大きさの直角スコヤがあることは知りませんでした。リーズナブルな価格だったので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする