台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形

(1件のレビュー)
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05231134 品番 FD112
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。

長片の全長(mm)600 底面の全長(mm)335 短片の厚さ(mm)30 質量(kg)5 種類台付直角定規 呼び寸法(mm)600 直角度(mm)±80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05231116
2013-10-02
用途:
精度確認

このような大きさの直角スコヤがあることは知りませんでした。リーズナブルな価格だったので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする