曜日別特売
FD115 台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所 05231161

台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形

(1件のレビュー)
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
長片の全長(mm)1500
呼び寸法(mm)1500
内容量1個注文コード05231161品番FD115
参考基準価格(税別)¥362,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。

長片の全長(mm)1500底面の全長(mm)620短片の厚さ(mm)60質量(kg)40種類台付直角定規呼び寸法(mm)1500直角度(mm)±170RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05231116
2013-10-02
用途: 精度確認

このような大きさの直角スコヤがあることは知りませんでした。リーズナブルな価格だったので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする