曜日別特売
FJ103 刃形スコヤー(I形) 大菱計器製作所 05231441

刃形スコヤー(I形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び寸法100
内容量1個注文コード05231441品番FJ103
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

厚みを持っておりますので安定して直角測定が出来ます。
長片の外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。
光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。
精度面は外角専用で、全サイズとも焼入品です。

寸法(mm)100×70×22×11形状刃形種類刃形スコヤー呼び寸法100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする