刃形スコヤー(I形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05231457 品番 FJ104
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

厚みを持っておりますので安定して直角測定が出来ます。
長片の外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。
光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。
精度面は外角専用で、全サイズとも焼入品です。

寸法(mm)150×100×24×15 形状刃形 種類刃形スコヤー 呼び寸法150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする