刃形スコヤー(I形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05231475 品番 FJ106
参考基準価格(税別)¥237,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

厚みを持っておりますので安定して直角測定が出来ます。
長片の外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。
光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。
精度面は外角専用で、全サイズとも焼入品です。

寸法(mm)300×200×35×23 形状刃形 種類刃形スコヤー 呼び寸法300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする