大菱計器製作所
大菱計器製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
大菱計器製作所の スコヤ・水準器
大菱計器製作所の スコヤ
厚形平スコヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05231527
品番
FK104
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
精度はJIS規定の1級です。
厚みがあるため、立てて使用するとき安定性があります。
全サイズとも焼入品です。
寸法(mm)
150×100×25×15
形状
厚形平型
質量(kg)
0.7
種類
平スコヤー
呼び寸法
150
直角度(μm)
±18