精密円筒スコヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05231572 品番 FN102
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

直角測定用マスターとして高精度を保持しています。
治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。
全サイズとも焼入品です。
JIS B7539規格品

高さH×直径(mm×Φmm)100×60 直角度(μm)±2.8 形状円筒型 寸法(mm)150×70 質量(kg)3.0 種類円筒スコヤー 呼び寸法150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする