精密円筒スコヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05231597 品番 FN105
参考基準価格(税別)¥213,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

直角測定用マスターとして高精度を保持しています。
治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。
全サイズとも焼入品です。
JIS B7539規格品

高さH×直径(mm×Φmm)300×100 直角度(μm)±3.5 その他取手付きです。 形状円筒型 寸法(mm)300×100 質量(kg)11 種類円筒スコヤー 呼び寸法300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする