FN107 精密円筒スコヤー 大菱計器製作所 05231606

精密円筒スコヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法400
内容量1個注文コード05231606品番FN107
参考基準価格(税別)¥387,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

直角測定用マスターとして高精度を保持しています。
治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。
全サイズとも焼入品です。
JIS B7539規格品

高さH×直径(mm×Φmm)400×120直角度(μm)±4.0その他取手付きです。形状円筒型寸法(mm)400×120質量(kg)20種類円筒スコヤー呼び寸法400RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする