FN109 精密円筒スコヤー 呼び寸法600 大菱計器製作所 05231624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密円筒スコヤー 呼び寸法600

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05231624 品番FN109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430,000

直角測定用マスターとして高精度を保持しています。
治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。
全サイズとも焼入品です。
JIS B7539規格品

その他取手付きです。 形状円筒型 寸法(mm)600×160 質量(kg)47 直角度(μm)±5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする